Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LP1K0610BD SCHÜTZ, 3PST-NO, 24VDC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456946
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP1K0610BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: 3 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 15 A
  • Laststrom, induktiv: 6 A
  • Schaltstrom AC3: 6 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 15 A
  • DC-Nennspannung Spule: 24 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 1.5 PS
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LP1K0610BD, 2456946, 245-6946
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 18,73*
    € 24,65*
    2 Tage
    7
    € 4,98*
    ab € 19,81*
    € 25,73*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 21,57*
    € 27,82*
    € 5,00*
    ab € 22,10*
    € 28,65*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 41,30*
    € 53,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,11*
    € 63,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,08*
    € 58,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,79*
    € 54,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,35*
    € 52,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,11*
    € 52,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,30*
    € 49,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.