Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY TA189 30A CURRENT PROBE AC/DC-STROMZANGE, OSZILLOSKOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460224
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA189 30A CURRENT PROBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Stromzange
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Seitenanschluss Messgerät: BNC-Stecker
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: PicoScope-Oszilloskope
  • Strombereich, min.: 2 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Strombereich, max.: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, PICO TECHNOLOGY, TA189 30A CURRENT PROBE, 2460224, 246-0224
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 364,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 436,79*
    € 519,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 432,45*
    € 514,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 395,14*
    € 470,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 379,42*
    € 451,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 364,53*
    € 433,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    MI031
    ab € 6,45*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA050
    ab € 52,12*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA051
    ab € 14,30*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA325 30/300/3000A CURRENT PROBE
    ab € 560,33*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA326 30/300/3000A CURRENT PROBE
    ab € 269,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.