Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzteil, 2 Ausgänge, linear, DC, programmierbar, 0V, 30V, 0A, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460230
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPD-2303S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 30 V
  • Produktpalette: GPD Series
  • Versorgungsspannung, max.: 253 VAC
  • Herstellergewährleistung: -
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 180 W
  • Ausgangsstrom, max.: 3 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: 90 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, GW INSTEK, GPD-2303S, 2460230, 246-0230
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    29 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 407,92*
    € 477,17*
    Frei Haus
    ab € 400,71*
    € 477,17*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 426,49*
    € 496,46*
    Frei Haus
    ab € 479,50*
    € 557,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 496,46*
    € 590,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 495,03*
    € 589,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 473,17*
    € 563,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 458,73*
    € 545,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 426,49*
    € 507,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    934060100
    ab € 2,19*
    Zubehör
    Hirschmann
    934060101
    ab € 2,29*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    AK 2 S
    ab € 5,26*
    Zubehör
    Tenma
    76-126
    ab € 4,33*
    Zubehör
    Tenma
    76-008
    ab € 5,80*
    Zubehör
    Tenma
    76-009
    ab € 5,79*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M RED
    ab € 3,00*
    Zubehör
    Multicomp
    PE00032
    ab € 3,79*
    Zubehör
    Multicomp
    PL09614
    ab € 3,70*
    Zubehör
    Pomona
    6248-12-0
    ab € 11,68*
    Zubehör
    Silvertronic
    129245
    ab € 6,81*
    Zubehör
    Volex
    17505
    ab € 9,53*
    Zubehör
    Volex
    17758
    ab € 3,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.