Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop, GDS300, 2 Kanäle, 100 MHz, 1 GSPS, 5Mpts, 3.5 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460262
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDS-310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 5Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 3.5 ns
  • Bandbreite: 100 MHz
  • Produktpalette: GDS-300 Series
  • Oszilloskopanzeige: WVGA-LCD, Touchscreen, Farbe
  • Abtastrate: 1 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: 1 Tastkopf für 100MHz (GTP-100A-4), 2 Messleitungen (GTL-207), Netzkabel, Kurzanleitung, Benutzerhandbuch auf CD.
  • Oszilloskopkanäle: 2 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, handoszilloskop 100 mhz, handoszilloskop, oszilloskop 2-kanal, Messtechnik, Oszilloskope, Tragbare, GW INSTEK, GDS-310, 2460262, 246-0262
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    29 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.311,16*
    € 1.398,24*
    Frei Haus
    ab € 1.277,95*
    € 1.398,24*
    € 6,90*
    ab € 1.521,96*
    € 1.605,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.524,13*
    € 1.614,63*
    Frei Haus
    ab € 1.666,61*
    € 1.746,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.614,63*
    € 1.921,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.599,03*
    € 1.902,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.552,25*
    € 1.847,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.536,66*
    € 1.828,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.524,13*
    € 1.813,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Good Will Instrument
    GDS-210
    ab € 1.226,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.