Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GDS-310 | Oszilloskop, Hand, 2 Kanal, 100 MHz, 1 GSa/s, 5 MPts, 4½ St. DMM, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GDS-310 | Oszilloskop, Hand, 2 Kanal, 100 MHz, 1 GSa/s, 5 MPts, 4½ St. DMM, USB
GDS-310 | Oszilloskop, Hand, 2 Kanal, 100 MHz, 1 GSa/s, 5 MPts, 4½ St. DMM, USB
GDS-310 | Oszilloskop, Hand, 2 Kanal, 100 MHz, 1 GSa/s, 5 MPts, 4½ St. DMM, USB
GDS-310 | Oszilloskop, Hand, 2 Kanal, 100 MHz, 1 GSa/s, 5 MPts, 4½ St. DMM, USB
GDS-310 | Oszilloskop, Hand, 2 Kanal, 100 MHz, 1 GSa/s, 5 MPts, 4½ St. DMM, USB
GDS-310 | Oszilloskop, Hand, 2 Kanal, 100 MHz, 1 GSa/s, 5 MPts, 4½ St. DMM, USB
GDS-310 | Oszilloskop, Hand, 2 Kanal, 100 MHz, 1 GSa/s, 5 MPts, 4½ St. DMM, USB
GDS-310 | Oszilloskop, Hand, 2 Kanal, 100 MHz, 1 GSa/s, 5 MPts, 4½ St. DMM, USB
GDS-310 | Oszilloskop, Hand, 2 Kanal, 100 MHz, 1 GSa/s, 5 MPts, 4½ St. DMM, USB
Artikel-Nr.:
     269-GDS-310
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01DS310000GT
EAN/GTIN:
     4719692503862
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop

GW Instek GDS310 | Kompaktes 2-Kanal-Oszilloskop mit 100 MHz Bandbreite, 1 GSa/s, 5 MPts Speicher und eingebautem 4½ stelligem Multimeter. Akkubetrieb.


GDS300 Oszilloskop-Serie mit kapazitivem Touch-LCD-Display, das im Hoch- und Querformat positioniert werden kann. Der Akkubetrieb ermöglicht Feldeinsätze.

Die GDS Oszilloskope sind in Labor, Forschung und Entwicklung, großen elektrischen Systemtests, Leistungsprodukttests, Motortests, Solarenergie-Batterie Inspektion und -Reparatur, und Wartungspersonal im Einsatz.


Ausstattung und Highlights
  • Bandbreite 100 MHz
  • 2-Kanäle
  • 5 MPts Speicher
  • Abtastrate: 1 GSa/s
  • Kapazitives LCD-Touchdisplay, 7 Zoll / 800 x 480px
  • Bedienung im Hoch- oder Querformat
  • Gleichzeitige Nutzung von Oszilloskop und DMM
  • Eingebautes 4½ stelliges Multimeter / 50.000 Counts / CATII 600V RMS / CATIII 300V RMS
  • Aufzeichnung von 30.000 Signale mit Wiederholungsfunktion
  • Temperaturmessungen mit Logging-Funktion
  • Built-In Engineering Calculator, SMD Resistance Coding, Color Coding Info, and Attenuator Calculation Application Software.
  • Multi-Language (mehrsprachig) Menü
  • USB Schnittstelle (isoliert)
  • Interner Flash Speicher: 120MB
  • Eingebauter Akku: Li-Polymer 6100mA/hr, 7,4V für 4 Std. Betrieb
  • Maße: B136 x H240 x T60 (hochkant)

Lieferumfang
  • Lieferumfang mit Netzkabel, Bedienungsanleitung, 10:1 Tastkopf pro Kanal, 2 x Multimeter Testleitungen, CD mit Dokumentation, Tragetasche
  • 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, handoszilloskop 100 mhz, handoszilloskop, oszilloskop 2-kanal, Handheld-Oszilloskope, Service-Oszilloskope, mobile, handheld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.311,16*
€ 1.398,24*
Frei Haus
ab € 1.277,95*
€ 1.398,24*
€ 6,90*
ab € 1.521,96*
€ 1.605,16*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.524,13*
€ 1.614,63*
Frei Haus
ab € 1.666,61*
€ 1.746,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,24*
€ 1.663,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,65*
€ 1.645,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.335,87*
€ 1.589,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.320,28*
€ 1.571,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,16*
€ 1.560,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Good Will Instrument
GDS-210
ab € 1.226,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.