Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMD21G18A-AF MCU, 32BIT, CORTEX-M0+, 48MHZ, TQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460543
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD21G18A-AF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family SAM D2X Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 38 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 14 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM D2X
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAMD21G18A-AF, 2460543, 246-0543
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,18*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATETHERNET1-XPRO
    ab € 46,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.