Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode mit kurzer/ultrakurzer Erholzeit, 90 V, 250 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2463395
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAV756S,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode, zweifach, gemeinsame Anode
  • Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: BAV75
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 90 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 250 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Anzahl der Pins: 6 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-363
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, NEXPERIA, BAV756S,115, 2463395, 246-3395
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0488*
    € 0,2289*
    Lager 139
    4512
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0724*
    € 0,4455*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4455*
    € 0,53015
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2705*
    € 0,3219
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1548*
    € 0,18421
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1046*
    € 0,12447
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0964*
    € 0,11472
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0724*
    € 0,08616
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,2275* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.