Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 90V; 100mA; 4ns; SOT363; Ufmax: 1,25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BAV756S.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAV756S,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Rückspannung max.: 90V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;gemeinsame Kathode;doppelt x2
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0488*
€ 0,2289*
1 Tag
4512
5
€ 14,99*
ab € 0,0724*
€ 0,4455*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2289*
€ 0,27239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.