Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBT918LT1G BIPOL. TRANSISTOR, NPN, 15V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464068
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBT918LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 600 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 15 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 50 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 20 hFE
  • Verlustleistung: 225 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBT918LT1G, 2464068, 246-4068
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0407*
    € 0,0566*
    Lager 139
    11010
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0486*
    € 0,3568*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0765*
    € 0,3568*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3568*
    € 0,42459
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2151*
    € 0,25597
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1158*
    € 0,1378
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0486*
    € 0,05783
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,784* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.