Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FDC640P MOSFET, P-KANAL, -20V, -4.5A, SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464124
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDC640P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot-23
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.039 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 4.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SuperSOT
  • Drain-Source-Spannung Vds: 20 V
  • Verlustleistung: 1.6 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FDC640P, 2464124, 246-4124
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,20*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,132*
    € 0,556*
    Lager 139
    7460
    5
    € 14,99*
    ab € 0,192*
    € 0,754*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,77* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    FDC638P
    ab € 0,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.