Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Transistor, pre-biased/digital, BRT, Einfach NPN, 50 V, 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464142
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MUN5211T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 10 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 10 kohm
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach NPN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 35 hFE
  • Verlustleistung: 310 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, ON SEMICONDUCTOR, MUN5211T1G, 2464142, 246-4142
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,14*
    5
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,1025*
    € 0,2305*
    Lager 139
    58830
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0412*
    € 0,2552*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2552*
    € 0,30369
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1761*
    € 0,20956
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0772*
    € 0,09187
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0707*
    € 0,08413
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0531*
    € 0,06319
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0514*
    € 0,06117
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0412*
    € 0,04903
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,276* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    PDTC114EU,115
    ab € 0,0213*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.