Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000491 STEUERKABEL, CY, 3ADRIG, 0.75MM2, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465030
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000491
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Pro Power CY Control Cable
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.4 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, PP000491, 2465030, 246-5030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 153,79*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 153,79* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 191,48*
    € 227,86
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 188,04*
    € 223,77
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 181,49*
    € 215,97
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 177,41*
    € 211,12
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 153,79*
    € 183,01
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-05409
    ab € 0,19828*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-81821
    ab € 0,0834*
    Zubehör
    Legrand
    032032
    ab € 0,0282*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.