Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 390x4,6 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 390x4,6 mm, natur
Kabelbinder 390x4,6 mm, natur
Kabelbinder 390x4,6 mm, natur
Kabelbinder 390x4,6 mm, natur
Artikel-Nr.:
     262-C929B49
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05409
EAN/GTIN:
     5022660019029
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
390.0 mm
Banddicke:
1.4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
110 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T50L
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19828*
€ 0,26828*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2036*
€ 0,2736*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20546*
€ 0,27546*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2051*
€ 0,278*
4 Tage
200
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2241*
€ 0,3041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,26828*
€ 0,31925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24828*
€ 0,29545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23828*
€ 0,28355
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19828*
€ 0,23595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,828* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,4275*
Zubehör
HellermannTyton
111-02010
ab € 6,12*
Zubehör
HellermannTyton
111-03011
ab € 2,76*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 4,02*
Zubehör
HellermannTyton
111-04800
ab € 0,0753*
Zubehör
HellermannTyton
111-04805
ab € 0,0789*
Zubehör
HellermannTyton
111-04801
ab € 0,0854*
Zubehör
HellermannTyton
111-04804
ab € 0,0754*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000
ab € 0,08251*
Zubehör
HellermannTyton
111-05428
ab € 10,08*
Zubehör
HellermannTyton
111-03009
ab € 5,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,44*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 893,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.