Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CM453232-1R0KL INDUKTIVITÄT, 1UH, 10%, 1212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467515
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-1R0KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: CM45 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1812 [Metrisch 4532]
  • DC-Nennstrom: 450 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.5 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 100 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,162*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFT000197
    ab € 0,0832*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3613C1R0K
    ab € 0,244*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.