Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CM453232-331KL INDUKTIVITÄT, 330UH, 10%, 1212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467519
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-331KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Produktpalette: CM453232
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1812 [Metrisch 4532]
  • DC-Nennstrom: 85 mA
  • DC-Widerstand, max.: 14 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 3.5 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 330 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drahtwiderstand, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, CM453232-331KL, 2467519, 246-7519
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    500
    € 14,99*
    ab € 0,0986*
    € 0,1774*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,185*
    € 0,389*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,1774*
    € 0,21111
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1457*
    € 0,17338
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1151*
    € 0,13697
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0986*
    € 0,11733
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 88,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.