Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM8BB10F2G-A-QFN20 MCU, 8BIT, 8051, 25MHZ, QFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468077
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM8BB10F2G-A-QFN20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: EFM8 Family EFM8BB Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: 2 KB
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM8
  • MCU-Baureihe: EFM8BB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM8BB10F2G-A-QFN20, 2468077, 246-8077
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    120
    Frei Haus
    ab € 0,59*
    € 0,90*
    Lager 139
    143
    1
    € 14,99*
    ab € 0,338*
    € 1,518*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,223*
    € 1,45537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLSTK2020A
    ab € 23,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.