Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs EFM8BB1 Busy Bee MCU Starterkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8652378
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SLSTK2020A
EAN/GTIN:
     5059041259262
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Starterkit
Kit-Name = EFM8BB1 Busy Bee
Technologie = MCU
Prozessortyp = MCU

CR2032-Batterie, Schnellstartkarte und USB-Kabel. Busy Bee-Starterkits EFM8. Drei Starter-Kits für die Bewertung des energiesparenden Busy Bee 8-Bit-EFM8-Mikrocontrollers. Busy Bee EFM8-Mikrocontroller haben eine niedrige Leistungsaufnahme durch die Kombination von innovativen energiesparenden Verfahren mit kurzen Einschaltzeiten. SLSTK2020A: EFM8BB10F8G-A Mikrocontroller, 25 MHz, mit 8051-Kern, 8 KB FLASH-Speicher, 512B RAM (RS ; 865-2378 865-2378 ) SLSTK2021A: EFM8BB22F16G-A Mikrocontroller, 50MHz, mit 8051-Kern, 16 KB FLASH-Speicher, 2304B RAM (RS ; 865-2371 865-2371 ) SLSTK2022A: 50 MHz EFM8BB31F64G-A 8051-Core Mikrocontroller, 64 KB Flash-Speicher, 4352 B RAM (Best.-Nr. ; 914-0107 914-0107 ) Integrierter Debugger Advanced Energy Monitor (AEM) LCD-Anzeige,128 x 128 Pixel-Speicher, reflektiv monochrom 2 Bedienerdrucktasten Reset-Drucktaste Mit dem Daumen bedienbarer analoger Joystick Zugang zu GPIO über Breakout-Pads Dreifarbige Benutzer-LED Stromversorgung über USB-Steckverbinder oder CR2032-Knopfzelle, ausgewählt über Schiebeschalter CR2032 Knopfzellenhalter MiniUSB-Stromversorgungssteckverbinder 20-poliger Erweiterungssteckverbinder und Debugsteckverbinder
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Starterkit
Kit-Name:
EFM8BB1 Busy Bee
Technologie:
MCU
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, 8 bit mikrocontroller, mikrocontroller, 8652378, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Silicon Labs, SLSTK2020A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,67*
€ 36,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 113,88*
€ 144,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 42,98*
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 32,50*
Zubehör
Silicon Laboratories
EFM8BB10F8G-A-QFN20
ab € 0,503*
Zubehör
Silicon Laboratories
EFM8BB10F8I-A-QFN20
ab € 0,567*
Zubehör
Silicon Laboratories
EFM8BB10F2G-A-QFN20
ab € 0,338*
Zubehör
Silicon Laboratories
EFM8BB10F8G-A-SOIC16
ab € 0,463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.