Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM8BB10F8G-A-QFN20 MCU, 8BIT, 8051, 25MHZ, QFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468079
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM8BB10F8G-A-QFN20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: EFM8 Family EFM8BB Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 15 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM8
  • MCU-Baureihe: EFM8BB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM8BB10F8G-A-QFN20, 2468079, 246-8079
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,503*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,307*
    € 1,55533
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,071*
    € 1,27449
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLSTK2020A
    ab € 23,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.