Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32774D0505K000 KONDENSATOR, 5æF, 920V, 10%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469084
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32774D0505K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 5 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 19 mm
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0109 ohm
  • Produktpalette: B32774D Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 75 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1.1 kV
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 5uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, EPCOS, B32774D0505K000, 2469084, 246-9084
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,64*
    € 2,02*
    224
    Frei Haus
    ab € 2,20*
    € 2,61*
    Lager 139
    16150
    1
    € 14,99*
    ab € 1,93*
    € 4,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 896 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 4480 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 8960 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECWFG1B505J
    ab € 1,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.