Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1455QALRD-10 ABSCHLUSSPLATTE, ALU ROT, GEHÄUSE, 10TLG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469325
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455QALRD-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Produktpalette: 1455
  • Zur Verwendung mit: Aluminium-Strangpressgehäuse der Baureihen 1455Q2201 &, 1455Q1601
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Plattenmaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Plattenfarbe: Rot
  • Außenbreite - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: -
  • Platte: Abschlussplatte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, HAMMOND, 1455QALRD-10, 2469325, 246-9325
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 259,00*
    € 355,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 282,61*
    € 355,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 355,86*
    € 423,47
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 347,82*
    € 413,91
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 324,67*
    € 386,36
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 303,30*
    € 360,93
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 301,09*
    € 358,30
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 282,61*
    € 336,31
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 28,261* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1455MS100
    ab € 7,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.