Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3100 015 HSS-BOHRER, KREUZANSCHLIFF, 1.5 X 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470502
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3100 015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bohrergröße, metrisch: 1.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 40 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nutzlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 1,5mm, din 338, Bohrer, Elektrowerkzeuge, Spiralbohrer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, CK TOOLS, T3100 015, 2470502, 247-0502
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,76*
    € 1,33*
    € 6,90*
    ab € 1,01*
    € 1,73*
    € 5,95*
    ab € 1,16*
    € 2,00*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 1,32*
    € 2,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.