Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3012 HSS-BOHRER, MEHRSTUFIG, 12.5-32.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470524
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Bohrergröße, metrisch: 12.5 mm
  • Produktpalette: CK Tools - HSS Step Drill Bits
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Nutzlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Elektrowerkzeuge, Stufenbohrer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, CK TOOLS, T3012, 2470524, 247-0524
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 36,34*
    € 48,80*
    € 8,95*
    ab € 36,41*
    € 48,81*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 6,99*
    ab € 38,66*
    € 50,37*
    € 6,90*
    ab € 40,23*
    € 51,97*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 61,42*
    € 83,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,08*
    € 98,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,13*
    € 97,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,78*
    € 93,75
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 74,49*
    € 88,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,66*
    € 84,09
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 69,25*
    € 82,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,31*
    € 80,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 61,42*
    € 73,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.