Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CVB-PLUS1V DIN-SCHIENENGEHÄUSE, SEITL.BELÜFTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472315
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CVB-PLUS1V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
din schienengehäuse
Produktpalette: CamdenBoss CVB-Plus DIN Rail Mounting Box
  • Außenhöhe - imperial: 4.41 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 22.5 mm
  • Außentiefe - metrisch: 99 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: DIN-Schiene
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.89 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.9 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 112 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, CAMDENBOSS, CVB-PLUS1V, 2472315, 247-2315
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 33,72*
    € 46,89*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 35,43*
    € 51,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,58*
    € 61,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,44*
    € 60,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,49*
    € 56,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,97*
    € 53,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,90*
    € 51,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,00*
    € 49,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,43*
    € 42,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Deltron Enclosures
    4DR3526
    ab € 4,98*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.