Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRNMS 312 01 STELLSCHRAUB FLACHKOPF PHILIPS M3X12.2MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472680
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRNMS 312 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
aus
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kunststoff
Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Phillips-Kreuzschlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 12.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,101* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 43,99*
    Zubehör
    TR Fasteners
    TR NWE-34815-M3
    ab € 1,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.