Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRPGSB-2A OFFENE HÜLSE, NYLON 6.6, 11.1MM, RUND


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472761
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRPGSB-2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabeltüllen
Material d. Kabeltülle: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabeldurchmesser, max.: 7.9 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Offen
  • Montagelochdurchmesser: 11.1 mm
  • Panelstärke, max.: 3.2 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1382* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 43,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.