Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRPGSB-1013A OFFENE HÜLSE, NYLON 6.6, 13MM, RUND


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472762
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRPGSB-1013A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabeltüllen
Material d. Kabeltülle: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabeldurchmesser, max.: 9 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Offen
  • Montagelochdurchmesser: 13 mm
  • Panelstärke, max.: 3.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2002* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 20,10*
    € 23,92
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 43,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.