Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRWS-A-1-01 KABELHALTER, NYLON 6.6, 13MM, PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472807
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRWS-A-1-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemme/Kabelclip: Befestigungsschelle
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Natur
  • Höhe: 13 mm
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: 15.5 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Außenlänge: -
  • Innendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Einzeladern, Kabel, Kabelclips, Kabelklemmen, konfektionierte, TR FASTENINGS, TRWS-A-1-01, 2472807, 247-2807
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1244* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,38*
    € 14,73
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.