Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP178887 DREHKNOPF 19,3X19,2 1/4 ZollACHSE KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473103
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP178887
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 19.3 mm
  • Knopfform: Rund
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Material des Knopfs: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MULTICOMP PRO, MP178887, 2473103, 247-3103
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,851*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,051*
    € 1,25069
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MPCL1745
    ab € 0,286*
    Zubehör
    Multicomp
    MPCL1746
    ab € 0,286*
    Zubehör
    Multicomp
    MPCL1752
    ab € 0,286*
    Zubehör
    Multicomp
    MPCL1772
    ab € 0,286*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.