Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Befestigungsmittel, Halbzeuge & Werkstattbedarf
>
Knöpfe
>
Knöpfe - Zubehör
>
Artikel
MULTICOMP PRO MPCL1745 KNOPFKAPPE M. PUNKT, K21, SCHWARZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2473124
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MPCL1745
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Knöpfe
Werkstattbedarf
Zur Verwendung mit:
K21
Produktpalette:
-
Farbe:
Schwarz
Art des Zubehörs:
Kappe mit Markierungspunkt
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Befestigungsmittel, Halbzeuge & Werkstattbedarf
>
Knöpfe
>
Knöpfe - Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
MULTICOMP PRO
,
MPCL1745
,
2473124
,
247-3124
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,286*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MP178882 RUNDKNOPF, GEZAHNT, 19.3MM
Multicomp
MP178882
ab € 0,421*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP178883 RUNDKNOPF, D-WELLE, 19.3MM
Multicomp
MP178883
ab € 0,421*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP178884 RUNDKNOPF, GEZAHNT, 19.3MM, SCHRAUBBAR
Multicomp
MP178884
ab € 0,841*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP178886 RUNDKNOPF, D-WELLE, 19.3MM
Multicomp
MP178886
ab € 0,479*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP178887 DREHKNOPF 19,3X19,2 1/4 ZollACHSE KUNSTSTOFF
Multicomp
MP178887
ab € 0,841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen