Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 31 BNC-50-0-1/133 NE HF/KOAX-ADAPTER, BNC-BUCHSE/BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473813
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     31 BNC-50-0-1/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 50 ohm
adapter bnc
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bnc adapter gerade, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 31 BNC-50-0-1/133 NE, 2473813, 247-3813
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,99*
    € 23,15*
    € 5,95*
    ab € 17,24*
    € 25,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,41*
    € 37,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,28*
    € 44,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,93*
    € 43,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,94*
    € 41,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,78*
    € 29,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,51*
    € 22,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,78*
    € 21,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    33_BNC-SMA-50-1/1--_UE
    ab € 54,33*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    62 BNC-0-0-1/-33 -E
    ab € 9,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.