Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1805 BL005 WIRE, BLU, 30AWG, 1/30AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473882
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1805 BL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Zulassungsspezifikation: UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523
  • Außendurchmesser: 0.51 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.049 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: ETFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 1805 BL005, 2473882, 247-3882
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,10*
    € 32,56*
    € 8,95*
    ab € 27,00*
    € 38,06*
    € 6,90*
    ab € 23,42*
    € 45,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 32,56*
    € 38,75
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 31,80*
    € 37,84
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 28,39*
    € 33,78
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 25,79*
    € 30,69
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 24,99*
    € 29,74
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 21,10* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,97*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,33*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-672
    ab € 88,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.