Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DM160226 ENTW.BOARD, WOODSTAR GESTEN-CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474267
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM160226
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: 3D-Tracking &, Gesten-Controller
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsmodul MGC3030, I2C/USB-Brückenmodul, 95x60 breite Referenzelektrode, USB-Kabel
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensorik - Bewegung, Vibration, Stöße
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MGC3030
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Abtasten, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Messen, MICROCHIP, DM160226, 2474267, 247-4267
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 196,62*
    € 244,39*
    € 6,90*
    ab € 213,85*
    € 266,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 244,39*
    € 290,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 242,81*
    € 288,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 224,95*
    € 267,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 219,54*
    € 261,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 196,62*
    € 233,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MGC3130-I/MQ
    ab € 4,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.