Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 24 03 405 0010 GIGABIT-ETHERNET-SWITCH, RJ45, 5 PORTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476200
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24 03 405 0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
Produktpalette: -
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industriell
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 5 Anschlüsse
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN-Schiene
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ethernet-Switch-Typ: Unmanaged Fast Ethernet
  • Anschlüsse: RJ45 x 5
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: soho switch, Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, HARTING, 24 03 405 0010, 2476200, 247-6200
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 339,88*
    € 375,88*
    Frei Haus
    ab € 337,53*
    € 386,06*
    € 6,90*
    ab € 494,81*
    € 551,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 524,33*
    € 580,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 580,58*
    € 690,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 577,88*
    € 687,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 567,05*
    € 674,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 554,89*
    € 660,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 524,33*
    € 623,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 47 474 7115
    ab € 21,3526*
    Zubehör
    Harting
    09 45 151 1100
    ab € 5,56*
    Zubehör
    Harting
    09 45 151 1520
    ab € 5,821*
    Zubehör
    Harting
    09470600023
    ab € 14,06*
    Zubehör
    RS Pro
    4593972
    ab € 74,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.