Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 24 02 006 1110 FAST-ETHERNET-SWITCH, RJ45/SC, 6PORTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476201
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24 02 006 1110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch
Produktpalette: -
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industriell
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 6 Anschlüsse
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN-Schiene
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ethernet-Switch-Typ: Unmanaged Fast Ethernet
  • Anschlüsse: RJ45 x 6, SC x 1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, HARTING, 24 02 006 1110, 2476201, 247-6201
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 238,07*
    € 250,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 250,78*
    € 256,01*
    € 6,90*
    ab € 251,61*
    € 258,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 256,01*
    € 304,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 255,81*
    € 304,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 254,89*
    € 303,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 254,46*
    € 302,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 250,78*
    € 298,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 47 474 7115
    ab € 21,3526*
    Zubehör
    Harting
    09 45 151 1100
    ab € 5,56*
    Zubehör
    Harting
    09470600023
    ab € 14,06*
    Zubehör
    Harting
    09457711125
    ab € 26,31*
    Zubehör
    RS Pro
    4593972
    ab € 74,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.