Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 RSF66B50B100 SENSOR, SCHWIMMERSCH. M. M12-ANSCHL. PPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2479990
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF66B50B100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Produktpalette: -
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PPS (Polyphenylensulfid)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, RSF66B50B100, 2479990, 247-9990
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 51,75*
    € 70,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 49,94*
    € 71,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,65*
    € 85,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,43*
    € 83,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,07*
    € 77,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,92*
    € 73,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,31*
    € 72,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 60,08*
    € 71,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 58,86*
    € 70,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 57,64*
    € 68,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,94*
    € 59,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata / Cynergy3
    EXT025M16PP
    ab € 26,35*
    Zubehör
    Sensata / Cynergy3
    EXT075M16PP
    ab € 32,63*
    Zubehör
    Sensata / Cynergy3
    EXT050M16PP
    ab € 29,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.