Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER REM10-1205S/A DC/DC-WANDLER, MEDIZIN, 5V, 2A, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480129
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     REM10-1205S/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: REM Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 10.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 20.3 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Tiefe: 31.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Ausgangsleistung, max.: 10 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, REM10-1205S/A, 2480129, 248-0129
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,23*
    € 124,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,89*
    € 122,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,51*
    € 93,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,72*
    € 82,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,68*
    € 69,83
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    XP Power
    JHM1024S05
    ab € 36,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.