Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer HF-Transistor, NPN, 4.5 V, 22 GHz, 230 mW, 70 mA, SOT-343


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480667
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFP460H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 22 GHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 4.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-343
  • Dauer-Kollektorstrom: 70 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 90 hFE
  • Verlustleistung: 230 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BFP460H6327XTSA1, 2480667, 248-0667
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 6,90*
    ab € 0,137*
    € 0,349*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0948*
    € 0,7799*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,3833*
    € 0,848*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7799*
    € 0,92808
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5702*
    € 0,67854
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2859*
    € 0,34022
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,2699*
    € 0,32118
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1934*
    € 0,23015
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1319*
    € 0,15696
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1229*
    € 0,14625
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1187*
    € 0,14125
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,8995* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.