Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer HF-Transistor, NPN, 6 V, 14 GHz, 380 mW, 80 mA, TSLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480684
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR380L3E6327XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 14 GHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TSLP
  • Dauer-Kollektorstrom: 80 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 90 hFE
  • Verlustleistung: 380 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BFR380L3E6327XTMA1, 2480684, 248-0684
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15000
    Frei Haus
    ab € 0,0608*
    € 0,0883*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2325*
    € 0,4457*
    Lager 139
    7466
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0906*
    € 0,6999*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6999*
    € 0,83288
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2374*
    € 0,28251
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2207*
    € 0,26263
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1662*
    € 0,19778
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1148*
    € 0,13661
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1057*
    € 0,12578
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4995* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.