Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR MR77 FEUCHTEMESSER, NICHT-INVASIV, 0 BIS 99.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484691
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR77
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 139 mm
  • Auflösung %: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Außenbreite: 72 mm
  • Außentiefe: 42 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Feuchtigkeitsgehalt: 0% bis 99.9%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IR-Thermo-Hygrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, feuchtigkeitsmesser, Eigenschaften, Feuchtemesser, Feuchtigkeitsmessung, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, FLIR, MR77, 2484691, 248-4691
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 570,64*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 661,91*
    € 787,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 645,68*
    € 768,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 614,53*
    € 731,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 598,51*
    € 712,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 570,64*
    € 679,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    FLIR Systems
    MR176
    ab € 920,29*
    Zubehör
    FLIR Systems
    MR05
    ab € 104,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.