Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN TR2-S505H-V-5-R SICHERUNGSEINSATZ, 5A, TRÄGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2485016
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     TR2-S505H-V-5-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: S505H
  • Sicherungsstrom: 5 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 1.5 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, TR2-S505H-V-5-R, 2485016, 248-5016
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,553*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.