Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM8L151K4T6TR MCU, 8BIT, STM8, 16MHZ, LQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490895
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L151K4T6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM8 Family STM8L Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 30 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 22 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: STM8
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM8
  • MCU-Baureihe: STM8L
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM8L151K4T6TR, 2490895, 249-0895
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,24*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,16*
    € 4,9504
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,03*
    € 3,6057
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP200B
    ab € 37,80*
    Zubehör
    Idealtek
    K5PISV.IT
    ab € 34,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.