Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Akustischer Signalgeber, Dauerton, Impulston, 100dB, 2.8kHz, 24V DC, 24V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491635
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SL7-AP24-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Kontrolllampe
Stromverbrauch: 92 mA
  • Produktpalette: SL7 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 13
  • Resonanzfrequenz: 2.8 kHz
  • Töne: Dauerton, Impulston
  • Außentiefe: -
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Schalldruckpegel (SPL): 100 dB
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, EATON MOELLER, SL7-AP24-E, 2491635, 249-1635
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    34 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 54,94*
    € 67,45*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 57,60*
    € 71,11*
    € 4,98*
    ab € 60,42*
    € 73,98*
    € 5,95*
    ab € 62,68*
    € 76,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 95,85*
    € 113,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,30*
    € 134,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,61*
    € 134,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,68*
    € 128,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,22*
    € 124,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,85*
    € 114,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    171452 SL7-CB-T-100
    € 75,82*
    Zubehör
    Eaton
    171443
    € 42,90*
    Zubehör
    Eaton
    171449
    € 38,70*
    Zubehör
    Eaton
    SL7-FMS-100
    € 126,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.