Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-C50 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492815
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203-C50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 277 VAC
  • Nennstrom: 50 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S203-C50, 2492815, 249-2815
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 65,35*
    € 90,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 66,56*
    € 92,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,70*
    € 110,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,70*
    € 107,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,53*
    € 99,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,32*
    € 93,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,56*
    € 79,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    S2C-A1
    ab € 23,09*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 8,47*
    Zubehör
    ABB
    GJF1101903R0001
    ab € 2,40*
    Zubehör
    ABB
    2CDE283001R0125 E203/125R
    ab € 43,71*
    Zubehör
    ABB
    2CDE283001R0100 E203/100R
    ab € 78,17*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10575
    ab € 12,81*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,22*
    Zubehör
    ABB
    GJF1101903R0002 SA2
    ab € 6,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.