Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BNX024H01L NETZFILTER, 50V, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494141
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BNX024H01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
EMI-Filter
EMV-Filter
Entstörkondensator
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Filteranwendungen: Amusement Equipment, Displays, Digital AV Equipment, PC Peripheral Equipment
  • Produktpalette: EMIFIL BNX02 Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: SMD
  • Filtermontage: Oberflächenmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: SMD
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, Netzentstörfilter, emv-filter murata, netzentstörfilter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BNX024H01L, 2494141, 249-4141
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 2,98*
    € 3,73*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,24*
    € 5,89*
    1
    € 5,95*
    ab € 4,06*
    € 7,49*
    Lager 139
    2501
    1
    € 14,99*
    ab € 2,93*
    € 8,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.