Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETTINGER 001.47.126 FLACHKOPFSCHRAUBE, PH, PA66, M2, 6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494519
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     001.47.126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Phillips-Kreuzschlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M2
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffschrauben, Werkstattbedarf, ETTINGER, 001.47.126, 2494519, 249-4519
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,174*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.