Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Befestigungsmittel
>
Schrauben & Bolzen
>
Maschinenschrauben
>
Artikel
ETTINGER 081.55.331 FLACHKOPFSCHRAUBE, TORX, STAHL, M3, 8MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2494526
Hersteller:
Ettinger
Herst.-Nr.:
081.55.331
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Bolzen
Halbzeuge
Maschinenschrauben
Befestigungsüberzug:
Zink
Produktpalette:
081 5x.xxx SEMS Series
Befestigungsmaterial:
Stahl 8.8
Schraubenkopf:
Flachkopf, Torx
Gewindemaß - Metrisch:
M3
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Gewindemaß - Imperial:
-
Schraubenlänge:
8 mm
RoHS konform: Ja
... >
Befestigungsmittel
>
Schrauben & Bolzen
>
Maschinenschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Schrauben
,
Werkstattbedarf
,
ETTINGER
,
081.55.331
,
2494526
,
249-4526
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0929*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen