Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETTINGER 081.57.342 FLACHKOPFSCHRAUBE, PH, STAHL, M3, 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494535
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     081.57.342
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Bolzen
Halbzeuge
Maschinenschrauben
Befestigungsüberzug: Zink
  • Produktpalette: 081 5x.xxx SEMS Series
  • Befestigungsmaterial: Stahl 4.8
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Phillips-Kreuzschlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0884*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1583*
    € 0,18838
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1493*
    € 0,17767
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1298*
    € 0,15446
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1246*
    € 0,14827
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1152*
    € 0,13709
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1114*
    € 0,13257
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0884*
    € 0,1052
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.