Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETTINGER 003.20.031 SICHERUNGSSCHEIBE, STAHL, 3.2MM, 6.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494608
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     003.20.031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Sicherungsscheiben
Unterlegscheiben
Zahnscheiben
Befestigungsüberzug: Zink
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 6.2 mm
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Innendurchmesser: 3.2 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ETTINGER, 003.20.031, 2494608, 249-4608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0497*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0942*
    € 0,1121
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0832*
    € 0,09901
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0719*
    € 0,08556
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0701*
    € 0,08342
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0623*
    € 0,07414
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0604*
    € 0,07188
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0497*
    € 0,05914
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.