Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Kabelmanagement
>
Kabeltüllen
>
Artikel
ETTINGER 014.62.156 DICHTUNG, OFFEN, PVC 14.2MM, 1.6MM-PANEL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2494626
Hersteller:
Ettinger
Herst.-Nr.:
014.62.156
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabeltüllen
Material d. Kabeltülle:
PVC (Polyvinylchlorid)
Kabeldurchmesser, max.:
11 mm
Farbe d. Kabeltülle:
Schwarz
Produktpalette:
-
Kabeltülle:
Offen
Montagelochdurchmesser:
14.2 mm
Panelstärke, max.:
1.6 mm
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Kabeldurchmesser, min.:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Kabelmanagement
>
Kabeltüllen
Weitere Suchbegriffe:
konfektionierte
,
ETTINGER
,
014.62.156
,
2494626
,
249-4626
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,125*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO PV64 GROMMET PK 100 DURCHFÜHRUNGSTÜLLE, 19MM, PK100
Multicomp
PV64 GROMMET PK 100
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen