Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76MF22204030J. KONDENSATOR 0.022æF 400V 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495988
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76MF22204030J.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 33 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 22000 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produktlänge: 13 mm
  • Spannung (AC): 250 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.029 ohm
  • Produktpalette: R76 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 1.5 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 3 A
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 400 V
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mkp kondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76MF22204030J., 2495988, 249-5988
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,195*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 3600 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 5400 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.